Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1065332 Herst.-Nr.: 540096 EAN/GTIN: 4048962276732 |
| |
|
| | |
| Die Fischer Meister-Box DuoPower enthält vorsortiert 60 DuoPower 6 x 30, 40 DuoPower 8 x 40 sowie 30 DuoPower 6 x 50 und 20 DuoPower 8 x 65. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die Fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 150 | Hersteller: | Fischer | Dübellänge: | 10,5 | Typ: | Sortimentsbox | Bohrerdurchmesser: | 6/8 | Werkstoff: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Werkstoff Dübel: | Kunststoff | Mit Schrauben: | nein | Ausführung: | mit Kragen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, schraubanker fischer, schraubanker, Fischer, Meister-Box, DuoPower, kurz/lang, (150) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,99* | € 16,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,54* | € 17,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 11,64* | € 17,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,86* | € 17,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,98* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|