Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1065422 Herst.-Nr.: 540125 EAN/GTIN: 4048962276961 |
| | |
|
| | |
| Der Fischer Langschaftdübel SXRL-T A4 ist mit der Fischer Senkkopfschraube mit T30-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Außenbereich wie Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen geeignet. Weitere Informationen: | | Dübellänge: | 140 | Bohrerdurchmesser: | 8 | Werkstoff: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Dübeldurchmesser: | 8 | Kopfform Schraube: | Senkkopf | ETA-Zulassung: | ja | Werkstoffart: | Kunststoff | Hersteller: | Fischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spreizdübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Fischer, SXRL, 8x140, T, mit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,51* | € 3,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 90,175* | € 110,255* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 97,375* | € 118,535* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 102,26* | € 123,90* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 111,45* | € 134,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,229* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|