Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p1065429 Herst.-Nr.: 540879 EAN/GTIN: 4048962281620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Fischer Langschaftdübel SXRL ist der Vielseitigste im Sortiment. Die hervorragenden Haltewerte in allen Baustoffen und die bis zu drei Verankungstiefen machen den SXRL vielseitig in der Anwendung. Der Dübel kann mit Holz- und Spanplattenschrauben mit verschiedenen Kopfformen verwendet werden. Die zwei Spreizelemente vereinen sich im Porenbeton und in Vollbaustoffen zu einem langen Spreizelement und garantieren eine gleichmäßige Lastverteilung in den Untergrund. Bei Befestigungen in dünnwandigem Lochstein spreizt die erste Spreizzone am ersten Steg und dehnt sich zwischen dem ersten und zweiten Steg aus. Die zweite Spreizzone spreizt nur leicht am zweiten Steg auf und dehnt sich erst dahinter. Durch diese besondere Spreizgeometrie werden die dünnwandigen Stege nicht zerstört. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bohrerdurchmesser: | 8 | Farbe: | grau | Ausführung: | ohne Schraube | Werkstoff: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Kopfform Schraube: | ohne | Werkstoffart: | Kunststoff | Hersteller: | Fischer | Dübellänge: | 60 | min. Bohrlochtiefe: | 70 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fischer, SXRL, 8x60 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,50* | € 12,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,99* | ab € 8,87* | € 12,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 10,49* | € 14,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 11,73* | € 16,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 9,15* | € 16,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0915* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|