Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065430
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540880
EAN/GTIN:
     4048962281637
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
langschaftdübel fischer
langschaftdübel
Der Fischer Langschaftdübel SXRL ist der Vielseitigste im Sortiment. Die hervorragenden Haltewerte in allen Baustoffen und die bis zu drei Verankungstiefen machen den SXRL vielseitig in der Anwendung. Der Dübel kann mit Holz- und Spanplattenschrauben mit verschiedenen Kopfformen verwendet werden. Die zwei Spreizelemente vereinen sich im Porenbeton und in Vollbaustoffen zu einem langen Spreizelement und garantieren eine gleichmäßige Lastverteilung in den Untergrund. Bei Befestigungen in dünnwandigem Lochstein spreizt die erste Spreizzone am ersten Steg und dehnt sich zwischen dem ersten und zweiten Steg aus. Die zweite Spreizzone spreizt nur leicht am zweiten Steg auf und dehnt sich erst dahinter. Durch diese besondere Spreizgeometrie werden die dünnwandigen Stege nicht zerstört.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Kopfform Schraube:
ohne
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
80
min. Bohrlochtiefe:
90
Bohrerdurchmesser:
8
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Fischer, SXRL, 8x80
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0984*
€ 0,1417*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1039*
€ 0,1489*
16 Tage
575
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,132*
€ 0,188*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,205*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1835*
€ 0,2535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.