Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1065464 Herst.-Nr.: 541909 EAN/GTIN: 4048962293357 |
| |
|
| | |
| Die Fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen. Weitere Informationen: | | Gewindedurchmesser metrisches Gewinde: | 8 | Werkstoffart: | Stahl | Hersteller: | Fischer | min. Bohrlochtiefe: | 190 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Ausführung: | ohne Nagelschraube | Bohrerdurchmesser: | 8 mm | Dübellänge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, Nagelhülse, FNH, 8/180, gvz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,55* | € 0,93* | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7891* | € 1,0896* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,8401* | € 1,1101* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,0124* | € 1,3324* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 1,4795* | € 1,9095* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|