Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelhülse FNH 8/110 gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Nagelhülse FNH 8/110 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/110 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/110 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/110 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/110 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/110 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 8/110 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065467
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541906
EAN/GTIN:
     4048962293326
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die Fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Gewindedurchmesser metrisches Gewinde:
8
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
min. Bohrlochtiefe:
120
Ausführung:
ohne Nagelschraube
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Nagelhülse, FNH, 8/110, gvz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 11,28*
€ 15,53*
15 Tage
11
€ 6,99*
ab € 12,71*
€ 17,51*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 17,51*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 17,545*
€ 23,755*
€ 5,00*
ab € 21,17*
€ 28,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.