Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelhülse FNH 5/50 gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Nagelhülse FNH 5/50 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 5/50 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 5/50 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 5/50 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 5/50 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 5/50 gvz
Fischer Nagelhülse FNH 5/50 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065475
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541893
EAN/GTIN:
     4048962293241
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die Fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Gewindedurchmesser metrisches Gewinde:
5
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
min. Bohrlochtiefe:
60
Ausführung:
ohne Nagelschraube
Bohrerdurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Nagelhülse, FNH, 5/50, gvz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1900
€ 6,40*
ab € 9,17*
€ 12,83*
16 Tage
5
€ 6,99*
ab € 11,17*
€ 15,52*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 16,87*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,71*
€ 17,61*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 14,28*
€ 19,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.