Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern m. Flansch MBN 13023, Stahl, M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmuttern m. Flansch MBN 13023, Stahl, M 10
Sechskantmuttern m. Flansch MBN 13023, Stahl, M 10
Sechskantmuttern m. Flansch MBN 13023, Stahl, M 10
Artikel-Nr.:
     5417F-p1108323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2076 10
EAN/GTIN:
     4028203656646
Suchbegriffe:
Sechskantmuttern m. Flansch MBN 130...
Stahl
M 10
Sechskantmuttern mit Flansch
* M6 in Güte 8
Weitere Informationen:
Eckmaß:
17,77
Gewindedurchmesser:
M 6
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
7,3
Außendurchmesser:
21,8
Schlüsselweite:
16
Norm:
13023
Normart:
MBN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindesteigung:
1
Werkstoffart:
Stahl
Güte:
10
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
Stahl Klasse 10
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 207610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2679*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2679*
€ 0,3188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.