| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1151595 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569794534 EAN/GTIN: 4053569794534 |
| |
|
| | |
| Keile-Sortiment, 240-teilig • Zum kurzzeitigen fixieren von Fenster Türen und anderen Bauteilen Lieferung: Im Kunststoffeimer. Inhalt: 80 Stück, 64 x 28 x 9 mm, rot 60 Stück, 70 x 35 x 11 mm, gelb 50 Stück, 76 x 38 x 10 mm, weiß 40 Stück, 87 x 43 x 15 mm, grau 10 Stück, 135 x 43 x 24 mm, schwarz Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Hersteller: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,12* | € 70,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,19* | € 70,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,32* | € 71,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,57* | € 72,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 58,11* | € 74,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 240 Stück (ab € 0,21717* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|