Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Pendeltürbänder Nr. 29 stahlblank 75 mm,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DENI Pendeltürbänder Nr. 29 stahlblank 75 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 29 stahlblank 75 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 29 stahlblank 75 mm,
Artikel-Nr.:
     5417F-p1153816
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753125040
EAN/GTIN:
     4016753125040
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürbänder doppelt wirkend, Stahl blank • Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern • Links und Rechts verwendbar • Alle Drehgelenke wartungsfrei • Stahl blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
max. Türbreite:
610
Gewerbehöhe:
75
Hersteller:
DENI
für Türstärke:
18 - 25 mm
Länge:
75
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Türgewicht:
15 kg
Größe:
29
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Pendeltürbänder, Bänder, Pendeltür, Türbänder, Pendel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Paar
€ 8,50*
ab € 23,33*
€ 32,15*
13 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 28,23*
€ 38,55*
3 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,32*
€ 38,59*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 27,37*
€ 38,65*
17 Tage
9
pro Paar
€ 6,99*
ab € 32,15*
€ 43,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,76*
€ 44,93
pro Paar
ab 4 Paar
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paar
ab 25 Paar
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.