Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Pendeltürbänder Nr. 30 stahlblank 100 mm,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 stahlblank 100 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 stahlblank 100 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 stahlblank 100 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 stahlblank 100 mm,
Artikel-Nr.:
     5417F-p1153817
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753125057
EAN/GTIN:
     4016753125057
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürbänder doppelt wirkend, Stahl blank • Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern • Links und Rechts verwendbar • Alle Drehgelenke wartungsfrei • Stahl blank
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
max. Türbreite:
735
Gewerbehöhe:
100
Hersteller:
DENI
für Türstärke:
25 - 30 mm
Länge:
100
Türgewicht:
22 kg
Größe:
30
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Türbänder, Pendel, Pendeltürbänder, Bänder, Pendeltür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 29,47*
€ 39,77*
3 Tage
21
€ 6,90*
ab € 29,50*
€ 39,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,76*
€ 40,44*
2 Tage
21
€ 8,50*
ab € 30,69*
€ 41,50*
7 Tage
21
€ 4,95*
ab € 32,03*
€ 43,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,34*
€ 46,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paar
ab 25 Paar
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.