Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Pendeltürbänder Nr. 36 stahlblank 150 mm,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DENI Pendeltürbänder Nr. 36 stahlblank 150 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 36 stahlblank 150 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 36 stahlblank 150 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 36 stahlblank 150 mm,
Artikel-Nr.:
     5417F-p1153819
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753125071
EAN/GTIN:
     4016753125071
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürbänder doppelt wirkend, Stahl blank • Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern • Links und Rechts verwendbar • Alle Drehgelenke wartungsfrei • Stahl blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
max. Türbreite:
735
Gewerbehöhe:
150
Hersteller:
DENI
für Türstärke:
35 - 40 mm
Länge:
150
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Türgewicht:
40 kg
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Pendeltürbänder, Bänder, Pendeltür, Türbänder, Pendel
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 41,09*
€ 54,17*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,15*
€ 54,21*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 39,66*
€ 54,26*
7 Tage
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 44,20*
€ 57,95*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,17*
€ 59,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,54*
€ 62,52
pro Paar
ab 3 Paar
€ 51,15*
€ 60,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,75*
€ 58,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,13*
€ 53,70
pro Paar
ab 25 Paar
€ 44,99*
€ 53,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.