Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Pendeltürbänder Nr. 30 Stahl vernickelt 100 mm,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 Stahl vernickelt 100 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 Stahl vernickelt 100 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 Stahl vernickelt 100 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 Stahl vernickelt 100 mm,
Artikel-Nr.:
     5417F-p1153829
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753140258
EAN/GTIN:
     4016753140258
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürbänder doppelt wirkend, Stahl vernickelt • Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern • Links und Rechts verwendbar • Alle Drehgelenke wartungsfrei • Stahl vernickelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
max. Türbreite:
735
Gewerbehöhe:
100
Hersteller:
DENI
für Türstärke:
25 - 30 mm
Länge:
100
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Türgewicht:
22 kg
Größe:
30
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Pendeltür, Türbänder, Pendel, Pendeltürbänder, Bänder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,92*
€ 30,11*
25 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 23,07*
€ 30,53*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,98*
€ 31,06*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 23,79*
€ 31,47*
Lager 5417
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 49,53*
€ 65,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,86*
€ 78,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,05*
€ 76,22
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,46*
€ 74,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,61*
€ 70,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,53*
€ 58,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 17,88*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 26,58*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 10,90*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 33
ab € 12,04*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 33
ab € 13,26*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 66,57*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 74,49*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 112,39*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3917 80
ab € 116,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.