Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Pendeltürbänder Nr. 33 Stahl vernickelt 125 mm,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DENI Pendeltürbänder Nr. 33 Stahl vernickelt 125 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 33 Stahl vernickelt 125 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 33 Stahl vernickelt 125 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 33 Stahl vernickelt 125 mm,
Artikel-Nr.:
     5417F-p1153830
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753140289
EAN/GTIN:
     4016753140289
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürbänder doppelt wirkend, Stahl vernickelt • Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern • Links und Rechts verwendbar • Alle Drehgelenke wartungsfrei • Stahl vernickelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
max. Türbreite:
735
Gewerbehöhe:
125
Hersteller:
DENI
für Türstärke:
30 - 35 mm
Länge:
125
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Türgewicht:
27 kg
Größe:
33
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Pendeltürbänder, Bänder, Pendeltür, Türbänder, Pendel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,25*
€ 54,33*
2 Tage
10
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,34*
€ 55,77*
2 Tage
10
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 44,17*
€ 55,95*
2 Tage
7
2
pro Stück
€ 5,59*
ab € 45,90*
€ 57,70*
Lager 5417
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 54,76*
€ 71,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,42*
€ 84,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,78*
€ 77,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,03*
€ 72,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,24*
€ 71,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.