Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Pendeltürbänder Nr. 30 Stahl verzinkt 100 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 Stahl verzinkt 100 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 Stahl verzinkt 100 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 Stahl verzinkt 100 mm,
DENI Pendeltürbänder Nr. 30 Stahl verzinkt 100 mm,
Artikel-Nr.:
     5417F-p1153834
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753140241
EAN/GTIN:
     4016753140241
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürbänder doppelt wirkend, Stahl verzinkt • Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern • Links und Rechts verwendbar • Alle Drehgelenke wartungsfrei • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
max. Türbreite:
735
Gewerbehöhe:
100
Hersteller:
DENI
für Türstärke:
25 - 30 mm
Länge:
100
Türgewicht:
22 kg
Größe:
30
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Pendeltürbänder, Bänder, Pendeltür, Türbänder, Pendel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,17*
€ 19,75*
1 Tag
7
2
pro Stück
€ 5,59*
ab € 15,25*
€ 19,88*
6 Tage
10
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,24*
€ 20,33*
2 Tage
10
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,85*
€ 21,05*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,58*
€ 52,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 19,34*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 38
ab € 23,09*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 30,34*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 11,69*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 33
ab € 14,805*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 66,32*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 74,58*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 122,46*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3917 80
ab € 77,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.