Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simpson Balkenschuh innen BSIN120/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simpson Balkenschuh innen BSIN120/160
Simpson Balkenschuh innen BSIN120/160
Simpson Balkenschuh innen BSIN120/160
Simpson Balkenschuh innen BSIN120/160
Simpson Balkenschuh innen BSIN120/160
Simpson Balkenschuh innen BSIN120/160
Artikel-Nr.:
     5417F-p1154048
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     3523140408392
EAN/GTIN:
     3523140408392
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh innen
Balkenschuh BSI/BSIN (innen) Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2
Ausführung:
innen
Innen/Außen:
i
Oberfläche:
feuerverzinkt
Hersteller-Nr.:
BSIN120/160
Werkstoff:
Stahl
Laschenbreite:
34
s:
2
d:
34
b:
160
f:
82
c:
82
a:
120
Höhe:
160
Lochdurchmesser:
5
Tiefe:
82
Breite:
120
Hersteller:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Holzverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
30
Frei Haus
ab € 1,8961*
€ 2,5161*
Lager 5417
30
€ 4,90*
ab € 1,8322*
€ 2,5291*
5 Tage
30
30
€ 4,30*
ab € 2,207*
€ 2,9765*
2 Tage
30
30
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,07*
14 Tage
30
30
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,5291*
€ 3,00963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3791*
€ 2,83113
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,2822*
€ 2,71582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2222*
€ 2,64442
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8322*
€ 2,18032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 75,873* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.