Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Baubeschläge Stützenfuß Typ D 24 x 120 mm,Dolle 48,3 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GH Baubeschläge Stützenfuß Typ D 24 x 120 mm,Dolle 48,3 x 500 mm
GH Baubeschläge Stützenfuß Typ D 24 x 120 mm,Dolle 48,3 x 500 mm
GH Baubeschläge Stützenfuß Typ D 24 x 120 mm,Dolle 48,3 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1154119
Hersteller:
     GH Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     19820220
EAN/GTIN:
     4019346510148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß Typ D • Stahl, feuerverzinkt • Zum Einbetonieren • ETA-16/0550 Rohr-Ø: 48,3 mm Trägerplatte: 100 x 100 x 6 mm 4 Löcher: Ø 11 mm Grundplatte: 70 x 70 x 4 mm Holzeinlass-Stab: 24 mm Ø x 120 mm, mit Querbohrung Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
GH Baubeschläge
Anschluss:
mit Dorn
Stärke:
6 mm
Dollenhöhe min.:
500 mm
Dollenhöhe max.:
500 mm
Dornhöhe:
120 mm
Durchmesser Dolle:
48,3 mm
Dorndurchmesser:
24 mm
Grundplatte Länge:
70 mm
Grundplatte Breite:
70 mm
Anschlussplatte Länge:
100 mm
Anschlussplatte Breite:
100 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 6,90*
ab € 22,98*
€ 30,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,94*
€ 31,76*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 24,10*
€ 31,97*
4 Tage
21
€ 4,30*
ab € 26,63*
€ 36,21*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,45*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.