Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. VZ 32 mm 2500 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. VZ 32 mm 2500 Stk.
DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. VZ 32 mm 2500 Stk.
DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. VZ 32 mm 2500 Stk.
DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. VZ 32 mm 2500 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-p1157094
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5902013961178
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
stauchkopfnagel
DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. VZ 32 mm 2500 Stk.
32mm Nägel galv. 2500 Stück Stauchkopf verzinkt 20° 1,4 x 1,6 mm für DC610, DC618, DCN660
Umfangreiches Sortiment mit Nägeln und Klammern für jeden DEWALT Nagler/Klammerer
Hergestellt aus bestem Qualitätsstahl
Weitere Informationen:
Paketinhalt:
2500
Ausführung:
20Gr. VZ
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
DEWALT
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: DeWalt, 20Gr., VZ, 32, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 15,52*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 11,475*
€ 15,60*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 10,30*
€ 15,60*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 17,69*
20 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 24,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,69*
€ 21,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,00499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DNBT1815GZ
ab € 3,84*
Ähnlich
DeWalt
DNBDA1532GZ
ab € 0,00652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.