Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. SS 32 mm 2500 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. SS 32 mm 2500 Stk.
DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. SS 32 mm 2500 Stk.
DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. SS 32 mm 2500 Stk.
DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. SS 32 mm 2500 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-p1157320
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5902013961123
Suchbegriffe:
DeWalt
Stauchkopfnagel
20Gr.
SS
DeWalt Stauchkopfnagel 20Gr. SS 32 mm 2500 Stk.
32mm Nägel Edelstahl 2500 Stück Stauchkopf verzinkt 20° 1,4 x 1,6 mm für DC610, DC618, DCN660
Umfangreiches Sortiment mit Nägeln und Klammern für jeden DEWALT Nagler/Klammerer
Hergestellt aus bestem Qualitätsstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
20Gr. SS
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
DEWALT
Paketinhalt:
2500
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: 32, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0156*
€ 0,0216*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 43,32*
13 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 6,95*
ab € 35,16*
€ 51,13*
3 Tage
3
1
pro Box
Frei Haus
ab € 43,48*
€ 56,91*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,35*
€ 78,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DNBSB1625Z
ab € 9,13*
Ähnlich
DeWalt
DNBT1820SZ
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.