Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXR 6x60 WT ls


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXR 6x60 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 6x60 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 6x60 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 6x60 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 6x60 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 6x60 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 6x60 WT ls
Artikel-Nr.:
     5417F-p116864
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507599
EAN/GTIN:
     4048962088649
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Langschaftdübel
Rahmendübel
langschaftdübel 6x60
Der Fischer Langschaftdübel SXR ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon.
Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Voll-und Lochbaustoffen eingesetzt werden.
Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten.
Die geringe Bohrtiefe spart Zeit und reduziert den Bohrerverschleiß.
Der SXR wird in den Durchmessern 8 und 10 mm bis zu einer Dübellänge von 260 mm mit Senkkopfschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl, feuerverzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl angeboten.
Die Europäische Technische Bewertung bietet zusätzliche Sicherheit.
Der SXR mit der Senkkopfschraube ist besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Werkstoff Schraube:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Hersteller:
Fischer
Antrieb:
PZ2
Inhalt ca.:
50 x Dübel SXR 6 x 60, 50 x Holzschraube 4,5 x 65
Schraubenabmessung:
4,5 x 65 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962088649
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Fischer, SXR, 6x60, WT, ls
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 10,89*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 12,30*
2 Tage
1500
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,94*
€ 12,36*
14 Tage
17
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,65*
€ 14,61*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 14,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
1 Packung enthält 50 Sätze (ab € 0,1694* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.