Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Scherplatte 240 x 230 x 3 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Scherplatte 240 x 230 x 3 verzinkt
Eurotec Scherplatte 240 x 230 x 3 verzinkt
Eurotec Scherplatte 240 x 230 x 3 verzinkt
Eurotec Scherplatte 240 x 230 x 3 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p1174654
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     954113
EAN/GTIN:
     4251314728746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurotec
Scherplatte
240
x

Die Scherplatte wurde speziell für den modernen Holzbau entwickelt und dient als Plattenverbinder, um die Aufnahme von Scherkräften zu gewährleisten. Dies wird durch unterschiedliche Löcher sichergestellt, die zur Befestigung in Beton und Holz vorgesehen sind. Die Scherplatte wird im Massivholz- und Holzrahmenbau eingesetzt.

Vorteile:

  • Vielfältige Anwendungsgebiete
  • Durch innovative Befestigungstechnik sehr große Schertragfähigkeit
  • Geringe Anzahl an Verbindungen notwendig
  • Zur Installation in Beton und Holz

Anwendungshinweise:

Für die Befestigung im Holz sind pro Seite 41 gerade Löcher und 6 Schrägverschraubungslöcher vorhanden, die wahlweise mit Ankernägeln oder Winkelbeschlagschrauben (WBS) fixiert werden. In Abhängigkeit von der Nutzung sind zwei weitere Befestigungslöcher vorhanden, die zusätzlich zur statischen Berechnung zur Verfügung stehen. Für die Fixierung im Beton stehen die vorgesehenen Löcher mit Ø 14 mm zur Verfügung, welche mit Bolzenankern oder der Rock-Betonschraube befestigt werden.

Weitere Informationen:
Material:
S250 Verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Eurotec
Typ:
Scherplatte
Abmessungen:
230 x 240 x 3 mm
Stärke:
3 mm
Breite:
240 mm
Länge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: 230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.