Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer RebarConnect FIS RC 1500 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer RebarConnect FIS RC 1500 S
Fischer RebarConnect FIS RC 1500 S
Fischer RebarConnect FIS RC 1500 S
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p1180828
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545667
EAN/GTIN:
     4048962323658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
injektionsmörtel fischer
injektionsmörtel
Der neue Vinylester-Hybridmörtel RebarConnect FIS RC ist die erste Wahl für den nachträglichen Bewehrungsanschluss im Hoch- und Tiefbau. Durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis ist der FIS RC die wirtschaftliche Lösung für jeden Handwerker der einen nachträglichen Bewehrungsanschluss ausführen muss.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
Bewehrungsanschlussmörtel
Inhalt:
1500 ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fischer, RebarConnect, FIS, RC, 1500, S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,03*
€ 114,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,74*
€ 137,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
1 Stück enthält 1,5 Liter (ab € 60,02* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.