Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

88302 ENSAT Stahl blau verzinkt Typ 308 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
88302 ENSAT Stahl blau verzinkt Typ 308 M8
88302 ENSAT Stahl blau verzinkt Typ 308 M8
88302 ENSAT Stahl blau verzinkt Typ 308 M8
88302 ENSAT Stahl blau verzinkt Typ 308 M8
Artikel-Nr.:
     5417F-p1211598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308000080.110K
EAN/GTIN:
     4057223458688
Suchbegriffe:
88302
ENSAT
Stahl
blau
Ensat-SB M8 St.geh.Zn blau

Aufnahmeloch L:

für Metall:Ø 11,3 - 11,5
für Kunststoff:Ø 11,1 - 11,3

Restwandstärken W:

     für Leichtmetall:
     >=0,2 bis 0,6 E
     für Gußeisen:
     >=0,3 bis 0,5 E
     für Kunststoffe:
     >=0,25 bis 0,9 E
E = Außendurchmesser

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
12
Außendurchmesser:
12
Außengewinde:
12x1,5
Typ:
308
Länge:
14
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blau verzinkt
Innengewinde:
M8
Innendurchmesser:
8
Weitere Suchbegriffe: verzinkt, Typ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7646*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4751*
€ 1,75537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2246*
€ 1,45727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1246*
€ 1,33827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0346*
€ 1,23117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0046*
€ 1,19547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9646*
€ 1,14787
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7646*
€ 0,90987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.