| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1217588 Herst.-Nr.: 547553 EAN/GTIN: 4000657032184 |
| | |
|
| | |
| Der zweikomponentige Vinylesterhybrid-Injektionsmörtel UPM 44 ist ein hoch professionelles Befestigungssystem für höchste Lasten in allen relevanten Baustoffen und mit dem umfassendsten Zulassungspaket für Befestigungen in Lochstein, Vollstein, Beton und Porenbeton. Darüber hinaus hebt sich dieser Mörtel durch die Vielzahl an zugelassenen Systemkomponenten, wie Ankerstangen UPM A/ASTA, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen, und durch die Zulassung für Bewehrungsanschlüsse ab. Die 360ml Kartuschengröße eignet sich hervorragend für den häufigen Gebrauch und kann nur mit einer Profi-Auspresspistole ausgepresst werden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Upat | Ausführung: | Injektionsmörtel | Inhalt: | 360 ml/Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Upat, BOX, UPM, 44-360 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 195,6347* | € 241,8947* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,24* | € 295,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|