Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Betonschraube UCS 8 x 55 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Torx, TX40/SW13, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Betonschraube UCS 8 x 55 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Torx, TX40/SW13, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 8 x 55 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Torx, TX40/SW13, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 8 x 55 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Torx, TX40/SW13, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217622
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547591
EAN/GTIN:
     4000657032191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Die Upat Betonschraube UCS ist die Power-Schraube für die einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten. Bohrung setzen, Bohrloch reinigen. Schraube durch zu befestigendem Teil einschrauben. Sichtkontrolle - fertig. Die Betonschraube UCS wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Geländer, Konsolen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Einschraubtiefe mit Anbauteildicke:
- / -
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
65
Werkstoffart:
Stahl
Antriebsform:
Außensechskant mit TORX®
Hersteller:
Upat
Einschraubtiefe:
- / -
Ausführung:
Betonschraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
13
Kopfform:
Außensechskant
Antriebsgröße:
TX40/SW13
Antrieb:
Außensechskant mit Torx
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
10 mm
Länge:
55 mm
Durchmesser:
10 mm
Bohrdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Upat, UCS, 8, x, 55
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4639*
€ 0,6339*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,4641*
€ 0,7341*
3 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,58*
€ 0,79*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,6347*
€ 0,8486*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 0,65*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7341*
€ 0,87358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6341*
€ 0,75458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6141*
€ 0,73078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5541*
€ 0,65938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5341*
€ 0,63558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4641*
€ 0,55228
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.