Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Betonschraube UCS 8 x 80 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Betonschraube UCS 8 x 80 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX40
Upat Betonschraube UCS 8 x 80 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX40
Upat Betonschraube UCS 8 x 80 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX40
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217625
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547620
EAN/GTIN:
     4000657034188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
betonschrauben 8x80
upat betonschraube
Die Upat Betonschraube UCS ist die Power-Schraube für die einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten. Bohrung setzen, Bohrloch reinigen. Schraube durch zu befestigendem Teil einschrauben. Sichtkontrolle - fertig. Die Betonschraube UCS wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Geländer, Konsolen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonschraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Einschraubtiefe mit Anbauteildicke:
65 / 15
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
90
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Upat
Kopfform:
Senkkopf
Einschraubtiefe:
65 / 15
Antrieb:
Torx
Antriebsform:
Torx
Antriebsgröße:
40
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
10 mm
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Bohrdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Upat, UCS, 8, x, 80
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,5065*
€ 0,6865*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,4669*
€ 0,7883*
3 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,90*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,7193*
€ 0,9755*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7883*
€ 0,93808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7569*
€ 0,90071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6369*
€ 0,75791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6169*
€ 0,73411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5669*
€ 0,67461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5469*
€ 0,65081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4669*
€ 0,55561
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.