Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Hülsenanker UHS 15/M12 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Hülsenanker UHS 15/M12 I
Upat Hülsenanker UHS 15/M12 I
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217762
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547268
EAN/GTIN:
     4000657031002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hülsenanker
Der Upat Hülsenanker UHS sorgt für Höchstleistungen mit Design. Der Hülsenanker eignet sich ideal für die Montage in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Hülsenanker UHS ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht ein hohes Tragegewicht mit dezenter Optik. Durch die hohe Quertragfähigkeit reduzieren sich die benötigten Befestigungspunkte. Typische Anwendungsfelder für den UHS sind Geländer, Stahlkonstruktionen und Treppen, die Sicherheit und eine elegante Optik fordern.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge:
90
Gewinde:
M 12
Bohrernenndurchmesser:
15
Ausführung:
Hülsenanker
Kopfform:
mit Innengewinde
min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Upat, UHS, 15/M12, I
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 3,3664*
€ 4,4164*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,2017*
€ 4,6317*
3 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,24*
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,5024*
€ 5,7632*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 4,78*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6317*
€ 5,51172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4517*
€ 5,29752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3217*
€ 5,14282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1817*
€ 4,97622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9017*
€ 4,64302
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2017*
€ 3,81002
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.