| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1217800 Herst.-Nr.: 542944 EAN/GTIN: 4000657022260 |
| |
|
| | |
| Der Upat Hohlraum-Metalldübel UH ist mit dem metrischem Innengewinde und der Schraube eine ideale Lösung für die Mehrfachverwendung in allen Plattenbaustoffen. Durch die Montage mit der Upat Hohlraum-Zange spreizt sich der Hohlraum-Metalldübel im Hohlraum und presst formschlüssig an die Plattenrückseite. Der Upat Hohlraum-Metalldübel UH wird häufig für Befestigungen von leichten Wandregalen oder Leuchten verwendet. Weitere Informationen: | | max. Plattendicke: | 21 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Bohrer-Ø: | 12 mm | Dübellänge: | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Upat, UH, 8, x, 54 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,5988* | € 0,7988* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,89* | € 24,20* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 20,47* | € 27,58* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 20,67* | € 27,77* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,255* | € 31,015* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3578* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|