| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1228791 Herst.-Nr.: 4012789708837 EAN/GTIN: 4012789708837 |
| |
|
| | |
| Haustür-Drückerhalbgarnitur E1430Z/42HF69 • Serie Trondheim • Abdeckung: ohne Schlüsselrosette • Mit Stütznocken, verdeckt verschraubt • Wartungsfreies Gleitlager • Schnellstiftverbindung • Richtung: rechts/links verwendbar • Zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Hersteller: | Hoppe | Material: | 10 mm, Edelstahl | Ausführung: | 10 mm, Edelstahl | Oberfläche: | blank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,41* | € 38,02* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,98* | € 39,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,61* | € 39,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,39* | € 40,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,70* | € 41,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|