Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Türrahmen-Flachschließblech, S491 24x243ktg, DL-R, NiSi lack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS Türrahmen-Flachschließblech, S491 24x243ktg, DL-R, NiSi lack
BKS Türrahmen-Flachschließblech, S491 24x243ktg, DL-R, NiSi lack
BKS Türrahmen-Flachschließblech, S491 24x243ktg, DL-R, NiSi lack
BKS Türrahmen-Flachschließblech, S491 24x243ktg, DL-R, NiSi lack
Artikel-Nr.:
     5417F-p1229054
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     4016248740239
EAN/GTIN:
     4016248740239
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Türrahmen-Flachschließblech S491 • Anwendung: Für Schiebetür • Richtung: DIN Links-Rechts
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Nickelsilber lackiert
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schließblechlänge:
243
Schließblechbreite:
24
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Hersteller:
BKS
Breite:
24
Stärke:
3
Material:
Stahl
Ausführung:
Flachschließblech
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks winkelschliessblech, lappenschließblech, Schließblech, Flachschließblech, Türrahmen-Flachschließblech, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
25
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,57*
1 Tag
75
1
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 4,64*
3 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 4,88*
1 Tag
90
1
€ 5,59*
ab € 3,78*
€ 5,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKS
S4120026
ab € 1,52*
Sonstiges
BKS
S4120008
ab € 3,51*
Sonstiges
BKS
S4910025
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.