Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Türrahmen-Flachschließblech B 9000, DL 24x235rd, Edelst.matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS Türrahmen-Flachschließblech B 9000, DL 24x235rd, Edelst.matt
BKS Türrahmen-Flachschließblech B 9000, DL 24x235rd, Edelst.matt
BKS Türrahmen-Flachschließblech B 9000, DL 24x235rd, Edelst.matt
BKS Türrahmen-Flachschließblech B 9000, DL 24x235rd, Edelst.matt
Artikel-Nr.:
     5417F-p1229056
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     4015540112713
EAN/GTIN:
     4015540112713
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Türrahmen-Flachschließblech B 9000 • Mit Fallen und Riegelausschnitt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schließblechlänge:
235
Schließblechbreite:
24
Hersteller:
BKS
Breite:
24
Stärke:
3
Material:
Stahl, rostfrei
DIN-Richtung:
DIN Links
Ausführung:
Flachschließblech
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech edelstahl, lappenschließblech, bks winkelschliessblech, Flachschließblech, Türrahmen-Flachschließblech, 00000000, Schließblech
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 5,82*
€ 7,85*
1 Tag
6
1
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 7,89*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,25*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 6,64*
€ 8,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 9000 0435
ab € 5,73*
Ähnlich
BKS
B 9000 0436
ab € 5,75*
Ähnlich
BKS
B 9000 0320
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.