Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Wagentürscharnier 50 x 80 x 5 mm 00012 011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Wagentürscharnier 50 x 80 x 5 mm 00012 011
Vormann Wagentürscharnier 50 x 80 x 5 mm 00012 011
Vormann Wagentürscharnier 50 x 80 x 5 mm 00012 011
Artikel-Nr.:
     5417F-p1229340
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     4003984150118
EAN/GTIN:
     4003984150118
Suchbegriffe:
00000000
Wagentürscharnier
Scharnier
Profil-Wagentürscharnier • Ungebohrt • Eisen blank
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
matt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Vormann
Breite:
80
Stärke:
5
Abmessung:
50 x 80 x 5
Länge:
50 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 17,27*
€ 23,80*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 20,20*
€ 27,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,44*
€ 27,71*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 21,15*
€ 28,71*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 21,06*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.