Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Türscharnier 90 x 90 mm rts. RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Türscharnier 90 x 90 mm rts. RF
Vormann Türscharnier 90 x 90 mm rts. RF
Vormann Türscharnier 90 x 90 mm rts. RF
Artikel-Nr.:
     5417F-p1229348
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     4003984020541
EAN/GTIN:
     4003984020541
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Türscharnier Edelstahl • Gerollt • Aushebbar • Mit durchgedrücktem Gewerbe • Mit Edelstahl-Zylinder-Stift und Edelstahl-Zwischenringen • Edelstahl
Weitere Informationen:
Stärke:
2,5
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
4
Breite:
90
Abmessung:
90 x 90 x 2,5
Material:
Stahl, rostfrei
Länge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, 00000000, Türscharnier, Scharnier
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,12*
€ 17,83*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 17,87*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 12,91*
€ 18,26*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 13,34*
€ 18,44*
14 Tage
10
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.