Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M10 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M10 x 12 mm
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M10 x 12 mm
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M10 x 12 mm
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M10 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1234072
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772080259
EAN/GTIN:
     4020772080259
Suchbegriffe:
Nutensteine
Rhombusmutter
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
Rhombus T-Nutenstein • Vergütet auf Festigkeitsklasse 6–8 • Kann von oben eingesetzt werden, wenn seitliches Einführen nicht möglich ist
Weitere Informationen:
e:
18
a:
11,7
Norm:
510
Normart:
DIN
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde x T-Nut:
M10 x 12 mm
Marke:
AMF
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
AMF
k:
7
h:
14
Höhe:
14 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Kopfbreite:
11,7 mm
Breite a:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: tiefspannbacken amf, tiefspannbacken, 00000000, Stein, Nuten-Stein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,30*
2 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,35*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 4,35*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,40*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.