Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M14 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M14 x 16 mm
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M14 x 16 mm
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M14 x 16 mm
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M14 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1234073
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772080273
EAN/GTIN:
     4020772080273
Suchbegriffe:
Nutensteine
Rhombusmutter
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
Rhombus T-Nutenstein • Vergütet auf Festigkeitsklasse 6–8 • Kann von oben eingesetzt werden, wenn seitliches Einführen nicht möglich ist
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde x T-Nut:
M14 x 16 mm
Marke:
AMF
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
AMF
k:
9
h:
18
e:
25
a:
15,7
Norm:
510
Höhe:
18 mm
Kopfbreite:
15,7 mm
Kopfhöhe:
9 mm
Breite a:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: tiefspannbacken amf, tiefspannbacken, Nuten-Stein, 00000000, Stein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
20
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,17*
3 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 5,88*
4 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 5,94*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 6,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.