Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M20 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M20 x 28 mm
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M20 x 28 mm
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M20 x 28 mm
AMF Nutenstein RHOMBUS DIN510 M20 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1234074
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772084738
EAN/GTIN:
     4020772084738
Suchbegriffe:
Nutensteine
Rhombusmutter
rhombusmutter amf
rhombusmutter
Rhombus T-Nutenstein • Vergütet auf Festigkeitsklasse 6–8 • Kann von oben eingesetzt werden, wenn seitliches Einführen nicht möglich ist
Weitere Informationen:
e:
44
a:
27,7
Norm:
510
Normart:
DIN
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde x T-Nut:
M20 x 28 mm
Marke:
AMF
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
AMF
k:
18
h:
36
Höhe:
36 mm
Kopfhöhe:
18 mm
Kopfbreite:
27,7 mm
Breite a:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000, Stein, Nuten-Stein
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,96*
€ 14,57*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 11,01*
€ 14,60*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 11,40*
€ 14,80*
3 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 11,28*
€ 15,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.