Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Fenster-Rahmenschraube SK Kopf-Ø 11 TX 30 7,5 x 42 mm blau vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Fenster-Rahmenschraube SK Kopf-Ø 11 TX 30 7,5 x 42 mm blau vz
Eurotec Fenster-Rahmenschraube SK Kopf-Ø 11 TX 30 7,5 x 42 mm blau vz
Eurotec Fenster-Rahmenschraube SK Kopf-Ø 11 TX 30 7,5 x 42 mm blau vz
Artikel-Nr.:
     5417F-p1234514
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250207414582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Rahmen-Schraube

Aus einsatzgehärteten Stahl

Verarbeitung:

  • Rahmen mit Ø 6,2 mm vorbohren, Fenster einsetzen und ausrichten
  • Verankerungsgrund mit Ø 6,0 mm vorbohren, Beton-Rahmenschrauben einschrauben
  • Verfügbar als Voll- oder Doppelgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
30
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
11
Ausführung:
Fensterrahmenschrauben
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
verzinkt blau
Länge:
42 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmenschraube, rahmenschraube 7,5x42, abstandsschraube, justierschraube eurotec, Eurotec, Fenster-Rahmenschraube, SK, Kopf-Ø, 11, TX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0799*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.