Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec H-Pfostenanker 121 x 600 mm Materialstärke 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec H-Pfostenanker 121 x 600 mm Materialstärke 6 mm
Eurotec H-Pfostenanker 121 x 600 mm Materialstärke 6 mm
Eurotec H-Pfostenanker 121 x 600 mm Materialstärke 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1234524
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904739
EAN/GTIN:
     4251314715890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
h pfostenanker

Der H-Pfostenanker dient zur Befestigung von Vierkanthölzern in Bodennähe.

Vorteile:

  • Einfache und schnelle Montage
  • Durch Feuerverzinkung sehr hoher Korrosionsschutz
  • Lebensdauer der Pfosten wird erhöht
  • In den Nutzungsklassen 1-3 anwendbar Befestigung im Boden erfolgt mit H-Anker.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
höhenverstellbar:
nein
Hersteller:
Eurotec
Anschluss:
mit Lasche
Stärke:
6 mm
Laschenhöhe:
600 mm
Breite:
121 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, 121, x, 600, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.