Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec H-Pfostenanker 161 x 800 mm Materialstärke 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec H-Pfostenanker 161 x 800 mm Materialstärke 8 mm
Eurotec H-Pfostenanker 161 x 800 mm Materialstärke 8 mm
Eurotec H-Pfostenanker 161 x 800 mm Materialstärke 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1234526
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904741
EAN/GTIN:
     4251314715913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
h pfostenanker

Der H-Pfostenanker dient zur Befestigung von Vierkanthölzern in Bodennähe.

Vorteile:

  • Einfache und schnelle Montage
  • Durch Feuerverzinkung sehr hoher Korrosionsschutz
  • Lebensdauer der Pfosten wird erhöht
  • In den Nutzungsklassen 1-3 anwendbar Befestigung im Boden erfolgt mit H-Anker.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Eurotec
Anschluss:
mit Lasche
Stärke:
8 mm
Laschenhöhe:
800 mm
Breite:
161 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, 161, x, 800, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.