Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Putzdübel FIF-PN 8/180


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Putzdübel FIF-PN 8/180
Fischer Putzdübel FIF-PN 8/180
Fischer Putzdübel FIF-PN 8/180
Fischer Putzdübel FIF-PN 8/180
Fischer Putzdübel FIF-PN 8/180
Artikel-Nr.:
     5417F-p1234739
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546809
EAN/GTIN:
     4048962332490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
Putzdübel
putzdübel fischer
dämmstoffhalter
Der ETA zugelassene Fischer Putzdübel FIF-PN ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 190 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der Fischer Putzdübel FIF-PN besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktogonalem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-PN wird mit dem Hammer eingeschlagen. Das spart Zeit und Kosten. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen und ermöglicht eine störungsfreie Montage. Der glasfaserverstärkte Kunststoff-Nagel reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Kunststoffnagel
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Bohrtiefe min.:
45
Verankerungstiefe min.:
35
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
228
min. Bohrlochtiefe:
45
max. Nutzlänge:
190
Bohrernenndurchmesser:
8
Bohrerdurchmesser:
8
Tellerdurchmesser:
60
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FIF-PN, 8/180
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2900
€ 6,40*
ab € 34,55*
€ 44,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,60*
€ 53,54*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,52*
€ 59,87*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 49,61*
€ 62,58*
3 Tage
2900
€ 6,40*
ab € 52,71*
€ 66,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,30*
€ 46,767
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 31,60*
€ 37,604
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.