Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Eckverbinder Set Terrassenrand 2 Eckverbinder 8 Schrauben 4,8 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurotec Eckverbinder Set Terrassenrand 2 Eckverbinder 8 Schrauben 4,8 x 25 mm
Eurotec Eckverbinder Set Terrassenrand 2 Eckverbinder 8 Schrauben 4,8 x 25 mm
Eurotec Eckverbinder Set Terrassenrand 2 Eckverbinder 8 Schrauben 4,8 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1241819
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     975641
EAN/GTIN:
     4251314725967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau

Entwickelt für 90°-Eckverbindungen bei Terrassenrand Abschlussprofilen.

Set besteht aus:

  • 2 Eckverbindern
  • 8 Bohrschrauben 4,8 x 25 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Eurotec
Höhe:
50
Breite:
20
Stärke:
2
Länge:
50
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Eckverbinder, Set, Terrassenrand, 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 14,71*
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 14,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.