Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Zuganker Highload 750 x 85 x 140 x 3 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Zuganker Highload 750 x 85 x 140 x 3 mm verzinkt
Eurotec Zuganker Highload 750 x 85 x 140 x 3 mm verzinkt
Eurotec Zuganker Highload 750 x 85 x 140 x 3 mm verzinkt
Eurotec Zuganker Highload 750 x 85 x 140 x 3 mm verzinkt
Eurotec Zuganker Highload 750 x 85 x 140 x 3 mm verzinkt
Eurotec Zuganker Highload 750 x 85 x 140 x 3 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p1242276
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     954114
EAN/GTIN:
     4251314733559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
Holzbau-Zuganker

Der Zuganker HighLoad ist ein Stahlblechformteil, welcher immense Zugkräfte im Holzbau überträgt und speziell dafür entwickelt wurde. Der Zuganker hält den Anforderungen im modernen Holzbau stand und wird für komplexe Hallenbauten oder mehrgeschossige Gebäude verwendet. Zudem lassen sich mit ihm besonders hohe Lasten aufnehmen.

Material

  • Baustahl S355 Verzinkt
  • Materialstärke: 3 mm

strong>Vorteile

  • Kurze Steghöhe (150 mm)
  • Ideal zur Verankerung von Brettsperrholzelementen (CLT)
  • Indirekte Befestigung durch eine Zwischenschicht (z. B. OSB)
  • Zur Montage in Beton, Holz und Stahl
  • Optimiertes Lochbild und Geometrie für sehr hohe Zugtragfähigkeiten

Zulassung

  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0020
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Lochdurchmesser der Grundplatte:
29
Hersteller:
Eurotec
Lochdurchmesser:
5
Breite:
140 mm
Stärke:
3 mm
Länge:
85 mm
Hersteller-Nr.:
954114
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: beton flachstahlanker, Eurotec, Highload, 750, x, 85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.