Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben M 3 x 3, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben M 3 x 3, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben M 3 x 3, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben M 3 x 3, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben M 3 x 3, Torx, Edelstahl blank Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p1242291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4043377312600
EAN/GTIN:
     4043377312600
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
Edelstahl
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,7
s:
10
d:
3
l:
3
k:
1,65
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Torx
Länge:
3
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7380-1
Antriebsgröße:
10
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1223*
€ 2,52554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,762*
€ 2,09678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.