Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Putzdübel FIF-CS 8/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Putzdübel FIF-CS 8/160
Fischer Putzdübel FIF-CS 8/160
Fischer Putzdübel FIF-CS 8/160
Fischer Putzdübel FIF-CS 8/160
Fischer Putzdübel FIF-CS 8/160
Artikel-Nr.:
     5417F-p1242970
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534162
EAN/GTIN:
     4048962231229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
Putzdübel
putzdübel fischer
dämmstoffhalter
Der ETA zugelassene Fischer Putzdübel FIF-CS ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 340 mm Dicke für Wärmedämmstoffsysteme wie Polystyroldämmplatten oder Mineralwollplatten, in Beton, Voll- und Lochstein, haufwerksporigem Leichtbeton und Porenbeton sicher zu befestigen. Die einheitliche Setztiefe für alle Baustoffe vereinfacht die Montage. Der Schraubdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem Oktagonalem Teller und einer Compound-Schraube. Die Compound-Schraube minimiert die Wärmebrücke. Dadurch werden Dübelabzeichnungen an der Fassade verhindert. Der FIF-CS 8 wird mit einem handelsüblichen Schrauber gesetzt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Antriebsform:
TORX®
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
208 mm
min. Verankerungstiefe:
35 mm
min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Bohrerdurchmesser:
8
ETA-Zulassung:
ja
max. Nutzlänge:
170 mm
Antriebsgröße:
30
Tellerdurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FIF-CS, 8/160
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4953*
€ 0,6353*
8 Tage
720
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,569*
€ 0,739*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5966*
€ 0,7766*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,641*
€ 0,831*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6907*
€ 0,8807*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6353*
€ 0,75601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5853*
€ 0,69651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5553*
€ 0,66081
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.