Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Putzdübel FIF-CS 8/280


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Putzdübel FIF-CS 8/280
Fischer Putzdübel FIF-CS 8/280
Fischer Putzdübel FIF-CS 8/280
Fischer Putzdübel FIF-CS 8/280
Fischer Putzdübel FIF-CS 8/280
Artikel-Nr.:
     5417F-p1242974
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534168
EAN/GTIN:
     4048962231281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
Putzdübel
putzdübel fischer
dämmstoffhalter
Der ETA zugelassene Fischer Putzdübel FIF-CS ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 340 mm Dicke für Wärmedämmstoffsysteme wie Polystyroldämmplatten oder Mineralwollplatten, in Beton, Voll- und Lochstein, haufwerksporigem Leichtbeton und Porenbeton sicher zu befestigen. Die einheitliche Setztiefe für alle Baustoffe vereinfacht die Montage. Der Schraubdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem Oktagonalem Teller und einer Compound-Schraube. Die Compound-Schraube minimiert die Wärmebrücke. Dadurch werden Dübelabzeichnungen an der Fassade verhindert. Der FIF-CS 8 wird mit einem handelsüblichen Schrauber gesetzt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Antriebsform:
TORX®
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
328 mm
min. Verankerungstiefe:
35 mm
min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Bohrerdurchmesser:
8
ETA-Zulassung:
ja
max. Nutzlänge:
290 mm
Antriebsgröße:
25
Tellerdurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FIF-CS, 8/280
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 122,40*
€ 153,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 128,71*
€ 154,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,78*
€ 212,79*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 183,87*
€ 214,28*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 195,02*
€ 226,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,74*
€ 182,9506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,08*
€ 169,0752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,87*
€ 164,0653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,33*
€ 157,4727
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,40*
€ 145,656
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.