Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1330773 Herst.-Nr.: 540299 EAN/GTIN: 4048962278194 |
| |
|
| | |
| Die Fischer MEISTER-BOX DUOPOWER mit Schrauben enthält vorsortiert 30 DUOPOWER 6 x 30, 20 DUOPOWER 8 x 40, 15 DUOPOWER 6x50, 10 DUOPOWER 8x65 sowie 30 Spanplattenschrauben 4,5x40, 20 Spanplattenschrauben 5x60, 15 Spanplattenschrauben 4,5x70 und 10 Spanplattenschrauben 5x80. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte MEISTER-BOX ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die Fischer MEISTER-BOX verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Kragen | Werkstoff: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Werkstoff Dübel: | Kunststoff | Mit Schrauben: | ja | Anzahl der Teile: | 75 | Hersteller: | Fischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, schraubanker fischer, schraubanker, Fischer, Meister-Box, DuoPower, kurz/lang, +, Schraube, |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,11* | € 18,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,63* | € 18,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,75* | € 18,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,99* | € 18,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,03* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|