Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 100 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 100 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 25
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 100 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 25
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 100 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 25
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 100 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 25
Artikel-Nr.:
     5417F-p1345644
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670501
EAN/GTIN:
     4048962373592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt blau
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
Mit Fräsrippen:
Nein
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
3
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
25
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
60
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, Fischer, PowerFast, II, 6, x
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0786*
€ 0,1187*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0849*
€ 0,128*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,075*
€ 0,1753*
13 Tage
804
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,122*
€ 0,185*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1232*
€ 0,1872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,3825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.