Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 70 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 70 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 70 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 70 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 70 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 200
Artikel-Nr.:
     5417F-p1345830
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670323
EAN/GTIN:
     4048962371819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
Mit Fräsrippen:
Nein
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
200
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
42
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
70 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,85*
€ 13,60*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 16,51*
14 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,27*
€ 16,64*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,65*
€ 17,17*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 18,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.