Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, TG, VE 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, TG, VE 500
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, TG, VE 500
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, TG, VE 500
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, TG, VE 500
Artikel-Nr.:
     5417F-p1346023
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670174
EAN/GTIN:
     4048962370324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Die Fischer Power-Fast II FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.

Weitere Informationen:
Unterkopffräsrippen:
Ja
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
20
Vollgewinde:
Nein
Inhalt:
500
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
8
Kopfhöhe:
2,8 mm
Antrieb:
Torx
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Unterkopffrästaschen:
Nein
VDS-Zulassung:
ja
Gewindelänge:
30 mm
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0139*
€ 0,0198*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0191*
€ 0,0265*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0203*
€ 0,0282*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0193*
€ 0,029*
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,021*
€ 0,029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.