Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1346164 Herst.-Nr.: 553348 EAN/GTIN: 4048962365504 |
| |
|
| | |
| Die Fischer MEISTER-BOX Schraubensortiment enthält vorsortiert 60 Senkkopfschrauben 4,5x40 mm, 40 Senkkopfschrauben 5x60 mm mit PZ2-Antrieb sowie 12 Sicherheitsschrauben 7x69 mm mit angepresster Unterlegscheibe und Sechskant- sowie Torx40-Antrieb. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte MEISTER-BOX ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die Fischer MEISTER-BOX verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fischer | Werkstoff: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Inhalt: | 60 x Schraube SK 4,5 x 40, 40 x Schraube SK 5,0 x 55, 12 x Sicherheitsschraube 7,0 x 69 6kt. US T40 | Anzahl der Teile: | 112 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,49* | € 15,56* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,01* | € 15,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,11* | € 15,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,33* | € 16,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,36* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|